Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz
Herren V-Pullover Premium-Cotton #143 Gr. L schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p373942
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0143005006
EAN/GTIN:
     4045981077005
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
HAKRO V-Pullover Premium-Cotton Herren #143

Ausführung:
  • Klassischer Pullover aus feiner, mittelschwerer und gekämmter Baumwolle
  • Das langstapelige Baumwollgarn garantiert einen weichen Griff, ein gleichmäßiges Maschenbild und angenehmen Tragekomfort
  • Gefertigt ist dieser kombistarke Feinstrickpullover in klassischer Schnittführung
  • Der eingestrickte, dunkelblaue Kontraststreifen am Halsausschnitt und die gerippten Bündchen am V-Ausschnitt, Ärmelausschnitt und Saum betonen die hochwertige Ausführung
  • Gewebtes Harry Kroll-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und Harry Kroll-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Strick aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
schwarz
Waschtemperatur:
40 °C
Model:
143
Farbcode:
05
Pflegetext Waschen:
40 °C
Herkunftsland:
CN
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Hersteller:
Hakro
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Ausführung:
Pullover
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, Hakro-143 V-Pullover Gr. L schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,21*
€ 40,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,01*
€ 40,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,95*
€ 45,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,95*
€ 46,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 36,83*
€ 48,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.