Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit
Hakro Damen Fleecejacke Delta #240 Gr. 3XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p373988
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     240028009
EAN/GTIN:
     4045981060113
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
HAKRO Damen Fleecejacke Delta #240

Ausführung:
  • Regular Fit
  • anti-pilling Ausrüstung 
  • pflegeleicht, atmungsaktiv
  • mit Teilungsnähten auf Vorderund und Rückenteil für perfekte Passform
  • seitlichen Reißverschlusstaschen
  • Nackenband und Aufhängeband im Nacken
  • Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem 200er-Microfleece
Material:
100 % Polyester, 220 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
30 °C
Ausführung:
Jacke
Materialbesonderheit:
Microfleece 100% Polyester
Internetfarbe:
grau
Waschtemperatur:
30° C
Model:
240
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
28
Form:
langarm
Gewicht:
220 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
anthrazit
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, fleece jacke damen grau, damen jacke, hakro damen jacke, Hakro, Damen, Delta, #240, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 41,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 41,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,84*
€ 48,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.