Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187 Gr. M royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p374392
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0187010005
EAN/GTIN:
     4045981081859
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Hakro Damen V-T-Shirt Coolmax #187

Ausführung:
  • Funktionelles, sportlich leger geschnittenes T-Shirt aus der kühlenden Funktionsfaser coolmax-extreme
  • für extreme Belastungen
  • temperaturregulierend, atmungsaktiv, pflegeleicht
  • schnell trocknend
  • Seitennähte und verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Gedrucktes HAKRO-Necklabel und gewebtes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
COOLMAX PRO, Mesh aus 100 % Polyester, 130 g/m²
Eigenschaften: Anti-Smell-Ausrüstung, Atmungsaktiv
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
blau
Waschtemperatur:
30° C
Model:
187
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
LA
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
10
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
130 g/m²
Material:
100% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
royal
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Hakro, Damen, V-T-Shirt, Coolmax, #187, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 17,13*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 17,27*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,74*
10 Tage
278
€ 5,90*
ab € 13,52*
€ 18,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0187001008
ab € 11,69*
Ähnlich
Hakro
0187001009
ab € 12,74*
Ähnlich
Hakro
0187001006
ab € 11,66*
Ähnlich
Hakro
0187001005
ab € 11,66*
Ähnlich
Hakro
0187001004
ab € 11,63*
Ähnlich
Hakro
0187001007
ab € 11,61*
Ähnlich
Hakro
0187001003
ab € 11,75*
Ähnlich
Hakro
0187002008
ab € 11,71*
Ähnlich
Hakro
0187002009
ab € 12,74*
Ähnlich
Hakro
0187002006
ab € 11,67*
Ähnlich
Hakro
0187002005
ab € 11,67*
Ähnlich
Hakro
0187002004
ab € 11,62*
Ähnlich
Hakro
0187002007
ab € 11,60*
Ähnlich
Hakro
0187002003
ab € 11,66*
Ähnlich
Hakro
0187005008
ab € 11,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.