Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210 Gr. 164 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210 Gr. 164 schwarz
HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210 Gr. 164 schwarz
HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210 Gr. 164 schwarz
HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210 Gr. 164 schwarz
HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210 Gr. 164 schwarz
HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210 Gr. 164 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p374680
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     210005164
EAN/GTIN:
     4045981012648
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder shirt
HAKRO Kinder T-Shirt Classic #210

Ausführung:
Klassisches T-Shirt für Kinder
mit rundem Halsausschnitt mit formstabilem, LYCRA-verstärkten Bündchen und Nackenband
Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
HAKRO Kids-Necklabel zum Beschriften des Eigentümers

Material:
Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m²
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Form:
kurzarm
Waschtemparatur:
60 °C
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
210
Pflegetext Waschen:
60° C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
160 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
schwarz
Größe:
164
Weitere Suchbegriffe: HAKRO, Kinder, T-Shirt, Classic, #210, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,45*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 7,00*
90 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,36*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0210001116
ab € 3,59*
Ähnlich
Hakro
0210001128
ab € 3,61*
Ähnlich
Hakro
0210001140
ab € 3,60*
Ähnlich
Hakro
0210001152
ab € 3,60*
Ähnlich
Hakro
0210001164
ab € 3,60*
Ähnlich
Hakro
0210002116
ab € 4,19*
Ähnlich
Hakro
0210002128
ab € 4,18*
Ähnlich
Hakro
0210002140
ab € 4,20*
Ähnlich
Hakro
0210002152
ab € 4,19*
Ähnlich
Hakro
0210002164
ab € 4,21*
Ähnlich
Hakro
0210005116
ab € 4,22*
Ähnlich
Hakro
0210005128
ab € 4,21*
Ähnlich
Hakro
0210005140
ab € 4,21*
Ähnlich
Hakro
0210005152
ab € 4,19*
Ähnlich
Hakro
0210010116
ab € 4,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.