Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S+P NIRO-Kauschen Form B AISI 316 A4 RW 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
S+P NIRO-Kauschen Form B AISI 316 A4 RW 14 mm
S+P NIRO-Kauschen Form B AISI 316 A4 RW 14 mm
S+P NIRO-Kauschen Form B AISI 316 A4 RW 14 mm
S+P NIRO-Kauschen Form B AISI 316 A4 RW 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p376533
Hersteller:
     S + P
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223447880
Suchbegriffe:
Drahtseilkausche
Kausche
Seilkausche
kausche
NIRO-Kauschen Form B AISI 316 A4 RW 14 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
s:
1,5
Rillenweite:
14
Zusatz:
Form C
d2:
30
Hersteller:
S+P
a:
14
Antrieb:
Z
Abmessung:
14 mm
Norm:
9073
Normart:
Art.
Form:
B
Weitere Suchbegriffe: Kausche-14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,802*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,9802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,471*
€ 19,60049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,021*
€ 19,06499
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,332*
€ 15,86508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,042*
€ 15,51998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,582*
€ 14,97258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,152*
€ 14,46088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,802*
€ 11,66438
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.