Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit für Sicherheitsschraube PIN-Torx, Länge 25, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit für Sicherheitsschraube PIN-Torx, Länge 25, TX 25
Bit für Sicherheitsschraube PIN-Torx, Länge 25, TX 25
Artikel-Nr.:
     5417B-p379378
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133960
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 25 mm
Sicherheits-Bits für Innensechsrund-Pin-Antrieb
Weitere Informationen:
Zusatz:
Form C
d2:
90
d1:
TX-25
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antrieb:
ISK-PIN 5
Abmessung:
Bits TX-25 MB
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Ja
Normart:
Art.
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Sicherheits-Bit
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
25
Antriebsform:
Sechskant
Anwendung:
PIN-Torx
Länge:
25 mm
Aufnahme:
1/4"
Norm:
ISO 9129
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 25, Bit, für, Sicherheitsschraube, PIN-Torx,, Länge, 25,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4214*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1314*
€ 6,10637
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9414*
€ 5,88027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8114*
€ 5,72557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5914*
€ 5,46377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2714*
€ 5,08297
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4214*
€ 4,07147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.