Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit für Sicherheitsschraube PIN-Torx, Länge 25, TX 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit für Sicherheitsschraube PIN-Torx, Länge 25, TX 40
Bit für Sicherheitsschraube PIN-Torx, Länge 25, TX 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p379381
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377133991
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40
Sicherheits-Bits für Innensechsrund-Pin-Antrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antrieb:
ISK-PIN 5
Kugelkopf:
Nein
Abmessung:
Bits TX-40 MB
Mit Bohrung:
Ja
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Normart:
Art.
VDE-geprüft:
Nein
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Abtriebsgröße:
40
Antriebsform:
Sechskant
Zusatz:
Form C
d2:
90
d1:
TX-40
Länge:
25 mm
Anwendung:
PIN-Torx
Aufnahme:
1/4"
Norm:
ISO 9129
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), torx-bit 25 mm, Bit, für, Sicherheitsschraube, PIN-Torx,, Länge, 25,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,4214*
€ 5,0614*
6 Tage
415
Frei Haus
ab € 8,4114*
€ 12,0814*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0614*
€ 6,02307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8914*
€ 5,82077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7414*
€ 5,64227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5214*
€ 5,38047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2314*
€ 5,03537
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4214*
€ 4,07147
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.