Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A30, Rad-Ø 40/32 mm, Tragkr. 35 kg, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 40/32 mm, Tragkr. 35 kg, Gleitlager
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 40/32 mm, Tragkr. 35 kg, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379688
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030148
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A30.040, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Gleitlager, Ø Rad: 40/32 mm, Tragkraft: 35 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
15 mm
Schraublochdurchmesser:
6 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
6 mm
Nutbreite:
8
Tragfähigkeit:
35 kg
Radbreite:
12 mm
Raddurchmesser:
40/32 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-40/32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.