Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A30, Rad-Ø 48/40 mm, Tragkr. 42 kg, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 48/40 mm, Tragkr. 42 kg, Gleitlager
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 48/40 mm, Tragkr. 42 kg, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379689
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030155
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A30.048, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Gleitlager, Ø Rad: 48/40 mm, Tragkraft: 42 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
15 mm
Schraublochdurchmesser:
8 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
8 mm
Nutbreite:
8
Tragfähigkeit:
42 kg
Radbreite:
12 mm
Raddurchmesser:
48/40 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-48/40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.