Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A30, Rad-Ø 60/38 mm, Tragkr. 90 kg, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 60/38 mm, Tragkr. 90 kg, Gleitlager
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 60/38 mm, Tragkr. 90 kg, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379691
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030179
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A30.060, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Gleitlager, Ø Rad: 60/38 mm, Tragkraft: 90 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
18 mm
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
12 mm
Nutbreite:
20
Tragfähigkeit:
90 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
60/38 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-60/38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.