Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A30, Rad-Ø 65/57 mm, Tragkr. 50 kg, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 65/57 mm, Tragkr. 50 kg, Gleitlager
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 65/57 mm, Tragkr. 50 kg, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379692
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030186
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A30.065, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Gleitlager, Ø Rad: 65/57 mm, Tragkraft: 50 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
15 mm
Schraublochdurchmesser:
8 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
8 mm
Nutbreite:
8
Tragfähigkeit:
50 kg
Radbreite:
12 mm
Raddurchmesser:
65/57 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-65/57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.