Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A30, Rad-Ø 73/65 mm, Tragkr. 55 kg, Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 73/65 mm, Tragkr. 55 kg, Gleitlager
BS Seilrolle A30, Rad-Ø 73/65 mm, Tragkr. 55 kg, Gleitlager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379693
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885030193
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A30.073, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Gleitlager, Ø Rad: 73/65 mm, Tragkraft: 55 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
17 mm
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
10 mm
Nutbreite:
8
Tragfähigkeit:
55 kg
Radbreite:
13 mm
Raddurchmesser:
73/65 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-73/65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.