Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A35, Rad-Ø 40/30 mm, Tragkr. 50 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 40/30 mm, Tragkr. 50 kg, Kugellager
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 40/30 mm, Tragkr. 50 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379699
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885021108
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A35.040, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Kugellager, Ø Rad: 40/30 mm, Tragkraft: 50 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Nuttiefe:
5
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
5 mm
Schraublochdurchmesser:
8 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
8 mm
Nutbreite:
5
Tragfähigkeit:
50 kg
Radbreite:
13 mm
Raddurchmesser:
40/30 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-40/30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.