Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A35, Rad-Ø 78/56 mm, Tragkr. 138 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 78/56 mm, Tragkr. 138 kg, Kugellager
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 78/56 mm, Tragkr. 138 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379702
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885019754
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A35.078, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Kugellager, Ø Rad: 78/56 mm, Tragkraft: 138 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Nuttiefe:
8
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
5 mm
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
10 mm
Nutbreite:
8
Tragfähigkeit:
138 kg
Radbreite:
15 mm
Raddurchmesser:
78/56 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-78/56
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,13*
€ 31,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 37,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.