Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

BS Seilrolle A35, Rad-Ø 78/66 mm, Tragkr. 245 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 78/66 mm, Tragkr. 245 kg, Kugellager
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 78/66 mm, Tragkr. 245 kg, Kugellager
BS Seilrolle A35, Rad-Ø 78/66 mm, Tragkr. 245 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     5417B-p379703
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885028855
Suchbegriffe:
Seilrolle
Seilrollen
seilrolle
Seilrolle A35.079, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Kunststoff, Lager: Kugellager, Ø Rad: 78/66 mm, Tragkraft: 245 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Nuttiefe:
12
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Rollenart:
Tür-/Seilrolle
Typ:
Seilrolle
Hersteller:
BS Rollen
Nabenlänge:
10 mm
Schraublochdurchmesser:
15 mm
Radkörper:
Kunststoff
Achsbohrung/-durchmesser:
15 mm
Nutbreite:
12
Tragfähigkeit:
245 kg
Radbreite:
19 mm
Raddurchmesser:
78/66 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Seilrolle-78/66
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,88*
€ 32,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,06*
€ 38,87*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.