Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gussrad C81, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 1500 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gussrad C81, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 1500 kg, Kugellager
BS Gussrad C81, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 1500 kg, Kugellager
BS Gussrad C81, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 1500 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     5417B-p383558
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885072957
Suchbegriffe:
BS-Gussrad-200-25
Gussrad C81.200, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Guss, Material der Lauffläche: Guss, Lager: Kugellager, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 1500 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Stahl
Typ:
Gussrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
52 mm
Achsbohrung/-durchmesser:
25 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss
Tragfähigkeit:
1500 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.