Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Gussrad C81, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 45 mm, Tragkr. 1100 kg, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Gussrad C81, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 45 mm, Tragkr. 1100 kg, Kugellager
BS Gussrad C81, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 45 mm, Tragkr. 1100 kg, Kugellager
Artikel-Nr.:
     5417B-p383559
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885087890
Suchbegriffe:
BS-Gussrad-200-25
Gussrad C81.201, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Guss, Material der Lauffläche: Guss, Lager: Kugellager, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 1100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Stahl
Typ:
Gussrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
60 mm
Achsbohrung/-durchmesser:
25 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss
Tragfähigkeit:
1100 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.