Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 125/145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 125/145
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 125/145
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 125/145
Artikel-Nr.:
     5417B-p383563
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885018122
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 125/145
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Stahl
Typ:
Spurkranzrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
52 mm
Radkörperfarbe:
blau
Laufflächenfarbe:
blau
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Nabendurchmesser:
62 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
46 mm
Rollenbreite ohne Spurkranz:
36 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss
Tragfähigkeit:
900 kg
Raddurchmesser:
125/145 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Spurkranzrad-125/145-20-blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 31,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,82*
€ 31,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 31,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.