Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Spurkranzrad, Spezial-Guß, Gleitlager 180/210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Spurkranzrad, Spezial-Guß, Gleitlager 180/210
BS Rollen Spurkranzrad, Spezial-Guß, Gleitlager 180/210
BS Rollen Spurkranzrad, Spezial-Guß, Gleitlager 180/210
Artikel-Nr.:
     5417B-p383565
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885062743
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz 210mm
rad mit spurkranz
BS Rollen Spurkranzrad, Spezial-Guß, Gleitlager 180/210
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Stahl
Typ:
Spurkranzrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
52 mm
Radkörperfarbe:
blau
Laufflächenfarbe:
blau
Achsbohrung/-durchmesser:
30 mm
Nabendurchmesser:
65 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
48 mm
Rollenbreite ohne Spurkranz:
38 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss
Tragfähigkeit:
1200 kg
Raddurchmesser:
180/210 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Spurkranzrad-180/210-30-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.