Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 200/230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 200/230
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 200/230
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 200/230
Artikel-Nr.:
     5417B-p383566
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885023768
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
BS Rollen Spurkranzrad, Guß, Gleitlager 200/230
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Stahl
Typ:
Spurkranzrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
60 mm
Radkörperfarbe:
blau
Laufflächenfarbe:
blau
Achsbohrung/-durchmesser:
30 mm
Nabendurchmesser:
87 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
57 mm
Rollenbreite ohne Spurkranz:
40 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss
Tragfähigkeit:
1500 kg
Raddurchmesser:
200/230 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Spurkranzrad-200/230-30-blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,66*
€ 84,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,43*
€ 90,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.