Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Spurkranzrad C65, Rad-Ø 100/125 mm, Radbreite mm, Tragkr. 800 kg, Kugellager, Lauffl. Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Spurkranzrad C65, Rad-Ø 100/125 mm, Radbreite mm, Tragkr. 800 kg, Kugellager, Lauffl. Guss
BS Spurkranzrad C65, Rad-Ø 100/125 mm, Radbreite mm, Tragkr. 800 kg, Kugellager, Lauffl. Guss
Artikel-Nr.:
     5417B-p383570
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885013486
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Spurkranzrad C65.100, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Guss, Material der Lauffläche: Guss, Lager: Kugellager, Ø Rad: 100/125 mm, Tragkraft: 800 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Stahl
Typ:
Spurkranzrad
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
52 mm
Radkörperfarbe:
dunkelblau
Laufflächenfarbe:
dunkelblau
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Nabendurchmesser:
62 mm
Rollenbreite mit Spurkranz:
46 mm
Rollenbreite ohne Spurkranz:
36 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss
Tragfähigkeit:
800 kg
Raddurchmesser:
100/125 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Spurkranzrad-100/125-20-dunkelblau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,57*
€ 38,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,73*
€ 41,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 44,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,41*
€ 45,43*
€ 5,00*
ab € 37,54*
€ 49,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.