Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Polyurethanrad (pannensicher) C91, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 75 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan schwarz, Nabenlänge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Polyurethanrad (pannensicher) C91, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 75 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan schwarz, Nabenlänge 60 mm
BS Polyurethanrad (pannensicher) C91, Rad-Ø 200 mm, Radbreite 50 mm, Tragkr. 75 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan schwarz, Nabenlänge 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p383646
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885095024
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Polyurethanrad (pannensicher) C91.200, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Stahlfelge alusilber pulverbeschichtet, Material der Lauffläche: Polyurethan schwarz, Lager: Rollenlager, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 75 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Profil:
Rillen
Achsbohrung/-durchmesser:
20 mm
Radkörperbesonderheit:
pulverbeschichtet
Laufflächenbesonderheit:
pannensicher
Typ:
Polyurethanrad (pannensicher)
Hersteller:
BS-Rollen
Nabenlänge:
60 mm
Radkörperfarbe:
alusilber
Laufflächenfarbe:
blau
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
75 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, BS-Polyurethanrad (pannensicher)-200-20-blau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 13,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 13,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 15,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 22,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,15*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.