Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Apparaterolle A320, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 60 kg, Platte 60x60, Kugellager, thermopl. Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Apparaterolle A320, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 60 kg, Platte 60x60, Kugellager, thermopl. Gummi grau
BS Apparaterolle A320, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 60 kg, Platte 60x60, Kugellager, thermopl. Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p385689
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885114145
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Apparaterolle A320.A85.075, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: Expanderbefestigung, Ø Schraubloch: 48x48/38x38 mm, Material/Art des Radkörpers: 6.3, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 75 mm, Tragkraft: 60 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Schraublochentfernung:
48x48/38x38 mm
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Feststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
6,3 mm
Ausladung:
38 mm
Bauhöhe:
103 mm
Plattengröße:
60x60 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
60 kg
Radbreite:
25 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, apparaterolle 75mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-75-grau-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,39*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.