Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Apparaterolle A310, Bockrolle, Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 50 kg, Platte 60x60, Gleitlager, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Apparaterolle A310, Bockrolle, Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 50 kg, Platte 60x60, Gleitlager, Kunststoff schwarz
BS Apparaterolle A310, Bockrolle, Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 50 kg, Platte 60x60, Gleitlager, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p385703
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885115043
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterollen kunststoff
apparaterolle
apparaterolle 75mm
Apparaterolle A310.A90.075, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 48x48/38x38 mm, Material/Art des Radkörpers: 6.3, Material der Lauffläche: Kunststoff schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 75 mm, Tragkraft: 50 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Gleitlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
48x48/38x38 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Gleitlager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
6,3 mm
Ausladung:
38 mm
Bauhöhe:
103 mm
Plattengröße:
60x60 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
50 kg
Radbreite:
23 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-75-schwarz-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.