Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Apparaterolle A321, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 60 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Apparaterolle A321, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 60 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
BS Apparaterolle A321, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 60 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
BS Apparaterolle A321, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 75 mm, Tragkr. 60 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p385715
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885113506
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparaterolle A321.A80.075, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 75 mm, Tragkraft: 60 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Radkörperfarbe:
grau
Material:
Gummi
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Typ:
Lenkrolle mit Feststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
10,2 mm
Ausladung:
38 mm
Tragkraft:
60 kg
Bauhöhe:
103 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
60 kg
Radbreite:
25 mm
Raddurchmesser:
75 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
136
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,31*
1 Tag
136
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,60*
2 Tage
143
1
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,70*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.