Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwere Apparaterolle C120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau, elektr. leitf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwere Apparaterolle C120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau, elektr. leitf.
BS Schwere Apparaterolle C120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau, elektr. leitf.
BS Schwere Apparaterolle C120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau, elektr. leitf.
Artikel-Nr.:
     5417B-p385778
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885062996
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwere Apparaterolle C120.A89.125, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: Expanderbefestigung, Ø Schraubloch: 75x45 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, elektrisch leitfähig, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Schraublochentfernung:
75x45 mm
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
44 mm
Bauhöhe:
162,5 mm
Plattengröße:
95x70 mm
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle vollgummi lenkrolle 100kg d125mm, apparaterolle, apparaterollen 100kg, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-125-schwa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,24*
€ 30,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 30,97*
€ 5,00*
ab € 26,59*
€ 35,81*
12 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 27,97*
€ 37,44*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 43,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.