Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 35 kg, Kugellager, Gummi grau, pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 35 kg, Kugellager, Gummi grau, pannensicher
BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 35 kg, Kugellager, Gummi grau, pannensicher
BS Schwere Apparaterolle C110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 35 kg, Kugellager, Gummi grau, pannensicher
Artikel-Nr.:
     5417B-p385799
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885073749
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle tpe 125mm
apparaterolle
apparaterolle 125mm
Schwere Apparaterolle C110.A86.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: Zapfenbefestigung, Ø Schraubloch: 75x45 mm, Material/Art des Radkörpers: 8.3, Material der Lauffläche: Gummi grau, pannensicher, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 35 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
75x45 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
8,3 mm
Ausladung:
35 mm
Bauhöhe:
162,5 mm
Plattengröße:
95x70 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi (pannensicher)
Tragfähigkeit:
35 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-125-grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.