Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwere Apparaterolle C221, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 60 mm, Tragkr. 40 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau, Platte 60x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwere Apparaterolle C221, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 60 mm, Tragkr. 40 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau, Platte 60x60
BS Schwere Apparaterolle C221, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 60 mm, Tragkr. 40 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau, Platte 60x60
Artikel-Nr.:
     5417B-p385825
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885033385
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen lenkrolle
Schwere Apparaterolle C221.A80.060, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: RückenlochExpanderbefestigung, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 60 mm, Tragkraft: 40 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Gleitlager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
28 mm
Bauhöhe:
88 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
40 kg
Radbreite:
20 mm
Raddurchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, bs rollen apparaterolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Mittelloch-60-gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.