Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwere Apparaterolle C121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 80 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwere Apparaterolle C121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 80 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
BS Schwere Apparaterolle C121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 80 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p385826
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885108366
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 80kg 80x30mm
Schwere Apparaterolle C121.A80.081, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: RückenlochExpanderbefestigung, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 80 mm, Tragkraft: 80 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Gleitlager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
27 mm
Bauhöhe:
112 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
80 kg
Radbreite:
21 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Mittelloch-80-gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.