Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwere Apparaterolle C122, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau, elektr. leitf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwere Apparaterolle C122, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau, elektr. leitf.
BS Schwere Apparaterolle C122, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau, elektr. leitf.
Artikel-Nr.:
     5417B-p385865
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885110604
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwere Apparaterolle C122.A89.150, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, elektrisch leitfähig, Lager: 0, Ø Rad: 150 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Befestigung:
Stift
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Stift
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Ausladung:
45 mm
Bauhöhe:
188 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Stahlfelge
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Stift-150-schwar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.