Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Transportrolle H101, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 140 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Transportrolle H101, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 140 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
BS Edelstahl Transportrolle H101, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 140 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
BS Edelstahl Transportrolle H101, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 140 kg, Gleitlager, thermopl. Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p386042
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885110765
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl Transportrolle H101.B43.150, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 150 mm, Tragkraft: 140 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lagerkategorie:
Gleitlager
Gehäuse:
Edelstahl
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Thermoplaste
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
Rostfrei
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Typ:
Lenkrolle Edelstahl
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
52 mm
Bauhöhe:
192 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
thermoplastisch
Tragfähigkeit:
140 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: rückenloch lenkrolle 150mm, lenkrolle, lenkrolle rückenloch, BS-Edelstahl Lenkrolle-Mittelloch-150-dunkelgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,60*
€ 52,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,15*
€ 58,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.