Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle J100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 350 kg, Gleitlager, Platte, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle J100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 350 kg, Gleitlager, Platte, weiß
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle J100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 350 kg, Gleitlager, Platte, weiß
BS Rollen Edelstahl-Schwerlastrolle J100, Lenkrolle, Rad-Ø 150 mm, Tragkraft 350 kg, Gleitlager, Platte, weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p386104
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885092177
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
BS Rollen Edelstahl Lenkrolle, Gleitlager, Platte, 150, weiß
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Edelstahl
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
Rostfrei
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Edelstahl Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Ausladung:
40 mm
Bauhöhe:
200 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
350 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 230,24*
€ 280,63*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 286,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.