Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rolle für Bäckereien H110, Bockrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 130 kg, Platte 95x80, Gleitlager,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rolle für Bäckereien H110, Bockrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 130 kg, Platte 95x80, Gleitlager,
BS Rolle für Bäckereien H110, Bockrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragkr. 130 kg, Platte 95x80, Gleitlager,
Artikel-Nr.:
     5417B-p386154
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885096038
Suchbegriffe:
BS-Bockrolle-Platte-100-schwarz-Ede...
Rolle für Bäckereien H110.B22.100, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: thermoplastische Mischung -40 °C/+280 °C, kurzz. bis +300 °C, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 130 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Gleitlager
Temperaturbesonderheiten:
kurzzeitig bis 300 °C
Mindesttemperatur:
-40 °C
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Bockrolle
Schraublochentfernung:
80x60 mm
Lagerkategorie:
Gleitlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
Rostfrei
Gehäuse:
Edelstahl
Höchsttemperatur:
280 °C
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
32 mm
Bauhöhe:
127 mm
Plattengröße:
95x80 mm
Radkörper:
Phenolharz
Lauffläche:
Phenolharz
Tragfähigkeit:
130 kg
Radbreite:
35 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 15,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 15,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,47*
€ 22,46*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.