Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 175 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 175 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 175 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386240
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885085766
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen kunststoff
bockrolle
bockrolle bs rollen
Transportrolle L410.B10.175, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 175 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
57 mm
Bauhöhe:
215 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
300 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-175-weiß-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,14*
€ 25,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,04*
€ 26,91*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 34,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.