Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386259
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885063955
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportrolle L101.B10.200, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Mittelloch
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
56 mm
Bauhöhe:
240 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 200 mm lenkrolle, lenkrolle, lenkrolle 250 kg, BS-Lenkrolle-Mittelloch-200-weiß-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,54*
€ 41,65*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,67*
€ 48,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.