Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan blau, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan blau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan blau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 300 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan blau, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386269
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885098308
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportrolle L101.B36.200, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Shore:
85+/-4 Shore A
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Mittelloch
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
blau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
56 mm
Bauhöhe:
240 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
250 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 200 mm lenkrolle, lenkrolle, lenkrolle 250 kg, BS-Lenkrolle-Mittelloch-200-blau-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.