Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 150 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan blau, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 150 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan blau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 150 kg, Rollenlager, Lauffl. Polyurethan blau, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386282
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885098339
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
doppellenkrollen 125 mm
doppellenkrolle
Transportrolle L121.B36.125, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Polyurethan blau 85 +/-4 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Shore:
85+/-4 Shore A
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Mittelloch
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
blau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
46 mm
Bauhöhe:
157 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Polyurethan
Tragfähigkeit:
150 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: bs rollen lenkrollen mit feststeller, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Mittelloch-125-b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.