Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Stahlfelge
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p386357
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885064563
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportrolle L101.B56.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Rollenart:
Lenkrolle
Gehäuse:
Stahlblech
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Mittelloch
Befestigungskategorie:
Mittelloch
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
39 mm
Bauhöhe:
157 mm
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
37 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 kg, lenkrollen 125 mm, lenkrollen gummiräder, BS-Lenkrolle-Mittelloch-125-grau-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.