Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 50 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 50 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Stahlfelge
BS Transportrolle L121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 50 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Stahlfelge
BS Transportrolle L121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 80 mm, Tragkr. 50 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     5417B-p386369
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885084479
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
doppellenkrolle
Transportrolle L121.B55.080, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 80 mm, Tragkraft: 50 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Rollenlager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Gehäuse:
Stahlblech
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Stahl
Befestigungskategorie:
Mittelloch
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
32 mm
Bauhöhe:
108 mm
Radkörper:
Stahl
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
50 kg
Radbreite:
30 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Mittelloch-80-sc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.