Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L101, Lenkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 100 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi schwarz, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386459
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885065027
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportrolle L101.B45.125, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: Gummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Mittelloch
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
39 mm
Bauhöhe:
157 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
37,5 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen vollgummi 125 mm tk 100 kg, lenkrollen 125 mm, lenkrollen gummiräder, BS-Lenkrolle-Mittelloch-125-schwarz-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.