Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Lenkrolle Rollenlager, Rad-Ø 150 mm, Tragf. 140 kg, thermoplastisch dunkelgrau, Platte, Bauhöhe 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Lenkrolle Rollenlager, Rad-Ø 150 mm, Tragf. 140 kg, thermoplastisch dunkelgrau, Platte, Bauhöhe 195 mm
BS Rollen Lenkrolle Rollenlager, Rad-Ø 150 mm, Tragf. 140 kg, thermoplastisch dunkelgrau, Platte, Bauhöhe 195 mm
BS Rollen Lenkrolle Rollenlager, Rad-Ø 150 mm, Tragf. 140 kg, thermoplastisch dunkelgrau, Platte, Bauhöhe 195 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p386489
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885075712
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
BS Rollen Lenkrolle, Rollenlager, Platte, 150, dunkelgrau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Rollenart:
Lenkrolle
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Thermoplaste
Befestigungskategorie:
Platte
Lagerkategorie:
Rollenlager
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
grau
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
48 mm
Bauhöhe:
195 mm
Plattengröße:
135x109 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
thermoplastisch
Tragfähigkeit:
140 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 150mm, BS-Lenkrolle-Platte-150-dunkelgrau-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.