Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LSS420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LSS420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LSS420, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragk. 220 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     5417B-p386602
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885096373
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportrolle LSS420.B83.125, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Elastikgummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 220 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
45 mm
Bauhöhe:
166 mm
Plattengröße:
138x109 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
220 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte-rolle 125 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-125-dunke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 35,34*
€ 47,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,13*
€ 64,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.