Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi grau, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     5417B-p386635
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885096427
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 125 mm 150kg vollgummi
bockrolle
bockrolle kugellager
Transportrolle LS410.B83.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x55/60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Elastikgummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
80x55/60 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
dunkelgrau
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Bauhöhe:
155 mm
Plattengröße:
115x85 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
150 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-125-dunkelgrau-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,02*
€ 50,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,21*
€ 56,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.