Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle N120, Lenkrolle Totalfestst., Rad-Ø 150 mm, Tragk. 400 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N120, Lenkrolle Totalfestst., Rad-Ø 150 mm, Tragk. 400 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Schwerlastrolle N120, Lenkrolle Totalfestst., Rad-Ø 150 mm, Tragk. 400 kg, Rollenlager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386846
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885060992
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle N120.B10.150, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 150 mm, Tragkraft: 400 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Gehäuse Besonderheit 2:
schwere Ausführung
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Doppelrolle:
nein
Gehäuse:
Stahlblech
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Bauhöhe:
195 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
400 kg
Radbreite:
45 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Platte-150-weiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.