Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle N110, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 450 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle N110, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 450 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
BS Schwerlastrolle N110, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragk. 450 kg, Kugellager, Lauffl. Kunststoff, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-p386877
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885077556
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrollen kunststoff
schwerlastrolle
Schwerlastrolle N110.B15.201, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 450 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Gehäusebesonderheit:
schwere Ausführung
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Radkörperfarbe:
weiß
Laufflächenfarbe:
weiß
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
57 mm
Bauhöhe:
235 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
450 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, BS-Bockrolle-Platte-200-weiß-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.