Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle L610, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 800 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle L610, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 800 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Guss
BS Schwerlastrolle L610, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 800 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Guss
Artikel-Nr.:
     5417B-p387099
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885104740
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 1000 kg bs rollen 200mm
schwerlastrollen 1000kg
Schwerlastrolle L610.C10.200, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 104x78 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 800 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Shore:
95+/-3 Shore A
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
104x78 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Stahl
Gehäuse:
Stahlblech
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
braun
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Radkörper:
Guss
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Tragfähigkeit:
1000 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, BS-Bockrolle-Platte-200-braun-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.