Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 100x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 100x85 mm
BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 100x85 mm
BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 100 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 100x85 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p387105
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885078362
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle RR100.B80.100, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 10, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 100 mm, Tragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
80x60 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
10 mm
Ausladung:
35 mm
Bauhöhe:
150 mm
Plattengröße:
100x85 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
150 kg
Radbreite:
40 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,74*
€ 74,01*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 57,38*
€ 74,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.100
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.