Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 138x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 138x110 mm
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 138x110 mm
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 138x110 mm
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 138x110 mm
BS Schwerlastrolle RR110, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium, Platte 138x110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p387171
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885078782
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle
Schwerlastrolle RR110.B80.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 200 kg
Weitere Informationen:
Lager:
Kugellager
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Radkörperkategorie:
Aluminium
Laufflächenkategorie:
Gummi
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS-Rollen
Laufflächenfarbe:
schwarz
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
50 mm
Bauhöhe:
170 mm
Plattengröße:
138x110 mm
Radkörper:
Aluminium
Lauffläche:
Elastik
Tragfähigkeit:
200 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: BS-Bockrolle-Platte-125-schwarz-
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 33,15*
€ 43,28*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 33,39*
€ 43,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 46,79*
7 Tage
2
€ 4,30*
ab € 34,52*
€ 46,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,99*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B80.125
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.