Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Schwerlastrolle
>
Schwerlastlenkrolle
>
Artikel
BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 300 mm, Tragk. 5000 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 200x160 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p387222
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4021885089672
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle RR100.B16.300, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 160x120 mm, Material/Art des Radkörpers: 16, Material der Lauffläche: Polyamid gegossen, Lager: 0, Ø Rad: 300 mm, Tragkraft: 5000 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Laufflächenbesonderheit:
gegossen
Radkörperbesonderheit:
gegossen
Anmerkung:
verzinkt
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
160x120 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Schraublochdurchmesser:
16 mm
Ausladung:
75 mm
Bauhöhe:
375 mm
Plattengröße:
200x160 mm
Radkörper:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Tragfähigkeit:
5000 kg
Radbreite:
80 mm
Raddurchmesser:
300 mm
... >
Transporträder/-rollen
>
Schwerlastrollen
>
Schwerlast-Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastrad Lenkrolle
,
Schwerlastrolle
,
bs rollen lenkrolle polyamid
,
schwerlastrollen lenkrollen
,
schwerlastrolle
,
BS-Lenkrolle-Platte-300--gegossen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,97*
€ 926,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,09*
€ 915,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,63*
€ 875,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,82*
€ 842,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,96*
€ 786,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen