Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragk. 7500 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 255x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragk. 7500 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 255x200 mm
BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragk. 7500 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 255x200 mm
BS Schwerlastrolle RR100, Lenkrolle, Rad-Ø 400 mm, Tragk. 7500 kg, Kugellager, Lauffl. Gegoten polyamide, Radk. Polyamid gegossen, Platte 255x200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p387225
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885089702
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle RR100.B16.401, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 210x160 mm, Material/Art des Radkörpers: 16, Material der Lauffläche: Polyamid gegossen, Lager: 0, Ø Rad: 400 mm, Tragkraft: 7500 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Laufflächenbesonderheit:
gegossen
Radkörperbesonderheit:
gegossen
Anmerkung:
verzinkt
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
210x160 mm
Rollenart:
Lenkrolle
Lagerkategorie:
Kugellager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Kunststoff
Gehäuse:
Stahlschweißkonstruktion
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
Kugellager im Gabelkopf
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Lenkrolle
Hersteller:
BS Rollen
Schraublochdurchmesser:
16 mm
Ausladung:
85 mm
Bauhöhe:
495 mm
Plattengröße:
255x200 mm
Radkörper:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Tragfähigkeit:
7500 kg
Radbreite:
100 mm
Raddurchmesser:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, BS-Lenkrolle-Platte-400--gegossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.762,09*
€ 2.096,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,33*
€ 2.065,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,08*
€ 1.961,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,58*
€ 1.903,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,96*
€ 1.849,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.